GCP100 ゲルコーティング材料 防食、防湿、絶縁用 3M(スリーエム) 39441087

ゲルコーティング材料 防食、防湿、絶縁用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39441087 品番GCP100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,960

ゲルコーティング材料は耐水性、耐透水性、電気絶縁性に優れたゴム系高分子材料を溶剤に溶解したコーティング材料です。
乾燥後は、解体のできる皮膜を形成します。
皮膜は絶縁、防食に効果を発揮します。

種類その他 外観淡白色半透明 質量(g)100 性状高粘ちゅう液体 容器アルミラミネートパック 用途屋内600V以下の端子台の絶縁・防錆。屋内でのスイッチ類のシール・防湿保護。ボルト締め接続など各種屋内接続部の絶縁・防錆。 トラスコ品番391-8343 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39441087 GCP100 61564546 GC-T80 防食・防湿・絶縁用ゲルコーティング材料 3M(スリーエム) 防食・防湿・絶縁用ゲルコーティング材料 3M(スリーエム) 1箱(80g×25個) 99,980 税込109,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする