※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
熱収縮チューブ 標準タイプ 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
39441473
品番
HSTT12-48-Q10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質
ポリオレフィン
長さ(m)
1.219
色
白
トラスコ品番
361-4131
質量(g)
344
使用温度範囲(℃)
-55〜110
耐電圧
600V
収縮前内径(Φmm)
3.2
適合電線(mm
2
)
0.50
収縮率(%)
50(120℃加熱時)
特性
絶縁
収縮後内径(Φmm)
1.6