大西測定工具
大西測定工具の 定盤・ゲージ・ケガキ
大西測定工具の 定盤
大西測定工具の レベリングブロック
レベリングブロック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39442103
品番
OSE-1N
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。
長さ(mm)
200
幅(mm)
135
最小・最大高さ(mm)
83〜88.5
揚程(mm)
5.5
用途
各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。
仕様
レベル出し据付調整
トラスコ品番
367-8865
許容荷重(kg)
2500