曜日別特売
PN-1/4 オイルプラグ イマオコーポレーション 39442146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PN-1/4 オイルプラグ イマオコーポレーション 39442146
PN-1/4 オイルプラグ イマオコーポレーション 39442146

オイルプラグ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法GG1/4仕様ねじ込み式注文コード39442146品番PN-1/4
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥193
販売価格(税別)
175

RoHS指令適合製品です。

寸法H(mm)16寸法L(mm)9寸法W(mm)19寸法GG1/4仕様ねじ込み式トラスコ品番381-0411材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)4使用温度範囲(℃)-30~130材質(シール)ニトリルゴム(NBR)色(本体)つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応通気孔
注意
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。ガソリン、アルコールの使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75843607
2022-09-07
用途: ステアリングギヤボックスのオイルプラグ代用

旧車のステアリングギヤボックスのオイルプラグの代用

対象商品 : 39442137
2020-10-06
用途: 交換用フィラープラグとして
株式会社オーレックス

長年使用してきたフィラーキャップの頭部の角が摩耗したので、スパナで回しにくくなった。
そのためリプレースとして選定。
真空ポンプのオイルフィラー口なので、ベントホールが無いタイプとした。
比較的耐熱性も良さそうで、Oリングもしっかりしており、耐久性は良い。

対象商品 : 39442137
2020-03-24
用途: 燃料キャップの代替

ハリケーンランタン(DIETZ 90)の燃料キャップの代替に。(指定以外の用途で使用しているため参考としてください。)

対象商品 : 75843643
2017-07-06
用途: 設備修理時

ゴム製なので錆びる恐れが無いです。パッキン付きなので漏れも無いです。
ですが基準を超えるオイル量だったり、歯車の回転方向によっては空気孔からオイルが漏れる可能性がありますのでご注意下さい。

対象商品 : 39442137
2013-07-15
用途: 水道管の蓋
建設業・工事業

水道管の部品を使って、ドレンコックの蓋代わりに使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする