※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESK33M5X15WP イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M5) 三星産業貿易 39444562 ESK33M5X15WP イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M5) 三星産業貿易 39444562

イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M5)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 39444562 品番 ESK33M5X15WP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

2008年グッドデザイン賞受賞品です。

トラスコ品番363-2741 材質(本体)ASA樹脂 質量(g)10 種類三角形 ねじピッチ0.8 外径(Φmm)32 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 色(本体) ねじの呼びM5 取付長(mm)15 ノブ高さ(mm)12 材質(取付部)SUS

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39444562
2014-08-19
用途:
子物の取り付け

特に問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする