※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESK33M6X15BKP イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M6) 三星産業貿易 39444614 ESK33M6X15BKP イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M6) 三星産業貿易 39444614

イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M6)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39444614 品番 ESK33M6X15BKP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

2008年グッドデザイン賞受賞品です。

トラスコ品番363-2792 材質(本体)ASA樹脂 質量(g)12 種類三角形 ねじピッチ1 外径(Φmm)32 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 色(本体) ねじの呼びM6 取付長(mm)15 ノブ高さ(mm)12 材質(取付部)SUS

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57782279
2022-07-27
用途:
自作の折りたたみ式の作業台に

手軽に回せてとても使いやすいです。いままで六角頭のボルトで固定してましたが、レンチを使わないといけないのが面倒で、ほったらかしにしていました。コレを使うと素手で簡単に回せるので、とても重宝しています。もっと早くに買えば良かった。あまり強い力は加えられないかもしれませんが、工夫次第で色んな事に使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする