※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C3-M6X15-B-5P キャンディノブボルト おねじタイプ(M6) 三星産業貿易 39445025 C3-M6X15-B-5P キャンディノブボルト おねじタイプ(M6) 三星産業貿易 39445025

キャンディノブボルト おねじタイプ(M6)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 39445025 品番 C3-M6X15-B-5P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

キャンディの形をしたノブです。
豊富なカラーバリエーションです。

外径(Φmm)32 質量(g/袋)52 トラスコ品番363-2393 色(本体) 取付長(mm)15 材質(本体)ASA樹脂 種類キャンディ形 ねじピッチ1 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM6 ノブ高さ(mm)17 材質(取付部)SUS

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39445043
2017-05-05
用途:
釣具の角度調整に使用

ネジ部分がステンレスならなお良かったがこのタイプでは商品が無かった。締め付けが思いのほか上手くいけたので他の利用方法を検討中。ただバラ売りではないので考えて購入しないと余ったときに無くしそう。

対象商品:
39445034
2017-03-17
用途:
パーツ仮固定用として

結構存在感があります。見た目ほどは大きくはありませんでしたが、力を入れやすくしっかり止められました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする