※代表画像

HLDP500-B キャップ 岩田製作所 39446075 HLDP500-B キャップ 岩田製作所 39446075 HLDP500-B キャップ 岩田製作所 39446075 HLDP500-B キャップ 岩田製作所 39446075 HLDP500-B キャップ 岩田製作所 39446075 HLDP500-B キャップ 岩田製作所 39446075

キャップ

(89件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 39446075 品番 HLDP500-B
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

豊富なサイズバリエーションです。
突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。

寸法D(Φmm)54.0 寸法d(Φmm)50.0 寸法A(mm)40 寸法t(mm)2.0 トラスコ品番366-1067 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(g/袋)237 適応ねじ径- RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※成型品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 89
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-06
用途:
鋼管端部の養生時
建設業・工事業

配管用炭素鋼鋼管(25A)の端部の養生キャップとして購入。
適合サイズがなかなか見つからず苦労しました。
20個入りではなく2個入で販売して欲しい。

2025-04-23
用途:
鋼管端部の養生時
建設業・工事業

配管用炭素鋼鋼管の端部養生用に購入。
10個程度の小分け販売があるとなお良いと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
39445935
2024-01-31
用途:
SMAコネクタのキャップとして

SMAコネクタのキャップとして購入してみました。
適度にきつさが有ってピッタリサイズです。
紛失しがちなので、また購入すると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39445822
2024-01-11
用途:
機械のメンテナンス

機械のジョイントネジ部に使用。整備後の返却時に付けて返す事で差別化しています。柔らかめなのでサイズにも余裕があり若干伸びます。

対象商品:
39446032
2023-11-29
用途:
既存手すりのエンドキャップとして保護カバーとして取付をしました。
有限会社 トキワ装飾 様 (建設業・工事業)

柔らかくフィットしたので保護材として作業性が良かったです。

対象商品:
39445987
2023-11-14
用途:
屋外の金属パイプ先端のキャップ

適度な硬さと肉厚があり、内径の選択肢が豊富なので、目的に合わせてサイズを選べるところが良い。

対象商品:
39446014
2023-04-06
用途:
油圧ホースワンタッチカプラーのカバー
農・林・水産業

重機のアタッチメント交換の度、カプラー先端が汚れないように適当なカバーが無いか探していました。
材質と多様なサイズがあったので発注してみたところバッチリでした。
手間なく使えるので重宝しています。
あと要望です。全体的に詳細な情報が足りない商品があるので、改善していただきたいと思います。

対象商品:
39445996
2023-06-19
用途:
無線用アンテナの保守
その他業種

地方でのホームセンターではいろんなサイズの物が入手できませんが さす品ぞろえ豊富なモノタロウです。これからも利用したいと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2420:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする