サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの 石膏ボード用アンカー
サンコーテクノの ボードアンカー
トルコンアンカー(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
39447353
品番
SAW3050BW
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ドームワッシャーのつぶれで適正トルクが確認できます。
ねじの呼びと本体径が同径です。
窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。
用途
コンクリート用。
スプリンクラー取り付け、ダクト取り付けなどに。
ねじの呼び
(六角高ナット)W3/8
外径(Φmm)
10
全長(mm)
101
ドリル径(Φmm)
10
穿孔深さ(mm)
60
ナット二面幅(mm)
14
ナット全長(mm)
40
トラスコ品番
380-1390
材質
ステンレス(SUS304相当)
質量(g)
76.6
適合材
コンクリート
トルク(N・m)
(標準施工)30
最大引張荷重(kN)
16.9
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc21N/mm
2
時の値です。