H-1920 手動用ワブラシ Hタイプ サンコーテクノ 39447746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手動用ワブラシ Hタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39447746 品番H-1920
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,230
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

孔内の切粉清掃用ブラシ(手動用)です。

外径(Φmm)19 全長(mm)465 穿孔径(mm)(適合)19.0・20.0 ブラシ長(mm)135 材質ナイロンブラシ 用途手動用孔内の切り粉の清掃使用 適合接着系アンカーAP・HP・EA・EXタイプ トラスコ品番376-5369 質量(g)49.7
注意
※穿孔径に応じたナイロンブラシを使用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39447746 H-1920 27683347 W-1920 サンコーワブラシ サンコーテクノ サンコーワブラシ サンコーテクノ 1本 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39447721
2015-10-11
用途:
管工場業

ケミカルアンカーの下穴の掃除使用に購入
使用感には満足していますが、柄の短いタイプも希望します。

1人が参考にしています
対象商品:
39447721
2015-02-18
用途:
アンカー用の穴の掃除
松井ブロック 様

市販のナイロン製などの物を使ってみたが、このブラシのほうがきれいに掃除できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする