※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空調服(R) デニム調長袖ブルゾン KU91960

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39448703 品番 KU91960C24S6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,490
販売価格(税別)
5,900

デザイン性と動きやすさ、タフさを兼ね備えたデニムスタイル。
ワークはもちろん、日常に溶け込むカジュアルテイストです。

サイズ4L ライトブルー 混率(%)高密度デニム(綿60/ポリエステル40) 仕様調整紐、胸ポケット、胸Dリング、腰ポケット、左内側バッテリー専用ポケット、袖口ファスナー、腕章ループ、ケーブルホール セット内容ウェアのみ タイプ男女兼用 胸囲(cm)138 肩幅(cm)56 袖丈(cm)67 着丈(cm)69 裾廻り(cm)110(最大128) 生地性能帯電防止
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする