R70 ルーター用隠しヒンジ LAMP(スガツネ工業) 39452515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R70 ルーター用隠しヒンジ LAMP(スガツネ工業) 39452515 R70 ルーター用隠しヒンジ LAMP(スガツネ工業) 39452515

ルーター用隠しヒンジ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39452515 品番R70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,650
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。
R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。

用途
重量用厚扉に。
家具用
付属品
十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)
寸法D(mm)9.1 寸法P1(mm)53 寸法P2(mm)26.6 材質(本体)亜鉛合金 材質(アーム)ステンレス(SUS304) トラスコ品番377-0451 幅(mm)42.6 全長(mm)70 高さ(mm)23.0 質量(g)157 種類標準 仕上サテンクロムめっき 開き角度(度)180 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
注意
板厚を厚くする場合は、基準面の反対側の残り代寸法を大きくしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39452515 R70 09371074 R-70 ルーター用隠し丁番 LAMP(スガツネ工業) ルーター用隠し丁番 LAMP(スガツネ工業) 1個 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39452497
2020-03-19
用途:
折りたたみベッドの補修
msy_0412@yahoo.co.jp 様 (その他業種)

まだ使用してないのですが、サイズがぴったりなので、修理するのを楽しみにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする