※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SOR400S 弓形ハンドル アルミ製 LAMP(スガツネ工業) 39452637 SOR400S 弓形ハンドル アルミ製 LAMP(スガツネ工業) 39452637

弓形ハンドル アルミ製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39452637 品番 SOR400S
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

デザイン性に優れた流線型のハンドルです。
長さ違いなど別注対応可能です。

材質アルミ合金 用途鉄道車両など トラスコ品番377-0559 シルバー 質量(g)385 種類ハンドル 寸法H(mm)60 ねじ径M6 長さL(mm)392 全長L(mm)390 グリップ径(Φmm)34 寸法P(mm)335 仕上ステンレス調アルマイト処理 取付け方法めねじ 取付ピッチ(mm)335 耐荷重(N)490 面付形種類アーチ形
注意
片面取付用です。両面取付はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする