LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
弓形ハンドル アルミ製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39452646
品番
SOR400BL
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
デザイン性に優れた流線型のハンドルです。
長さ違いなど別注対応可能です。
材質
アルミ合金
用途
鉄道車両など
トラスコ品番
377-0541
色
ブラック
質量(g)
385
種類
ハンドル
寸法H(mm)
60
ねじ径
M6
長さL(mm)
392
全長L(mm)
390
グリップ径(Φmm)
34
寸法P(mm)
335
仕上
ブラックアルマイト処理
取付け方法
めねじ
取付ピッチ(mm)
335
耐荷重(N)
490
面付形種類
アーチ形
注意
片面取付用です。両面取付はできません。