ストロング丁番掛金 ステンレス製

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39454475 品番 CKNSU50
参考基準価格(税別)¥653 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

取り外しが簡単にできる丁番です。
ハンドルにより操作が容易です。

用途
ドアの内締り金具に。
ケースなどのフタ部分の止め金具に。
材質ステンレス(SUS304) 付属品木ねじステンレス 仕様袋入ネジ付、ヘッダー付 トラスコ品番380-1713 質量(g)32 寸法H(mm)4.8 寸法A(mm)39 寸法B(mm)50 寸法C(mm)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39454466
2017-06-07
用途:
木材同士の仮連結
サービス業

改善されたのか、他の方がレビューで書いてあるような一番上の一点だけで止まっているようなこともなく、二点でしっかり固定されます。
ピンは取り外しができないように作られているため紛失する心配もありません。
また写真ではわかりにくいですが、ロックを解除するときに指がひっかけやすいようにピン部分が加工されているなど細かい部分にも満足です。

対象商品:
39454475
2015-08-24
用途:
非常に弱い

画像で見ると判らないが、この蝶番は下の部分で止まっていない
つまりは、画像一番下の穴はまったくの無駄であり、飾りでしかない

問題なのは、蝶番が上の一点でしか留まらないこと
市販の蝶番は、すべて上下の二点で留まるようになっている
言うまでもなく、それは一点では強度的な不安があるからである
これではドアを空ける程度の力で簡単にひん曲がってしまうだろう

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする