ストロング金属
ストロング金属の 建具金物
ストロング金属の 鍵・錠前
ストロング金属の ドア錠
プレートラッチ ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39454511
品番
PL-N-SU-00-70
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途
開きドアの戸締り補強に。
扉やふた部分の止め金具に。
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
50
寸法C'(mm)
20
寸法C(mm)
20.5
寸法C1(mm)
37
寸法D(mm)
37
寸法L(mm)
70
寸法P1(Φmm)
5.2(穴数4)
寸法P2(Φmm)
5.5(穴数2)
寸法W(mm)
50
寸法a(mm)
13
寸法b(mm)
48
寸法c(mm)
37
寸法d(mm)
5.2
寸法t'(mm)
1.2
寸法t(mm)
2.5
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
袋入ねじ付、ヘッダー付
トラスコ品番
380-1934
質量(g)
67
呼称
70