自動ラッチ 亜鉛ダイカスト製

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39454615 品番 1000S35
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

片手で施錠・解錠できる簡易な止め金具です。

材質(本体)亜鉛ダイカスト、真鍮 用途各種の扉 付属品ビス6本 トラスコ品番380-1578 質量(g)60 寸法H(mm)0.3 寸法A(mm)23.2 寸法D(mm)1.5 寸法B(mm)37.4 寸法C(mm)51.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39454615
2022-01-11
用途:
孫娘のベビーベット修理
茶亭さはら 様 (卸売・小売業)

娘がいただいた、孫のためのベビーベッドの開閉部分が壊れ、困っていましたが、細めの格子にちょうど良い塩梅で、ベットの安全性が向上しました。

対象商品:
39454615
2013-09-17
用途:
ロック用
okwood 様

引っかかる感じはなくスムースな動きでよかったです。ただ留めるビスが少し細いのでもう少し太ビスが入るように穴が大きければ良かったと思います。もう少し短いタイプの物もとりそろえてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする