クレポリ混撚トラックロープ KPタイプ

(53件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39454635 品番 -
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

両端リング(輪)加工付。安価で強力なポリエチレン(PE)の特性を残しつつ
作業性を上げるためにポリエステルの糸(白)を混撚して作られたロープです。
そのため軽量・強力で作業性が良いです。
トラックロープ以外でも農園芸や荷役・現場作業などにもご使用頂けます。

長さ(m)20 太さ(Φmm)6 材質ポリエチレン、ポリエステル 用途トラックロープや荷役など 使用荷重(kN)2.53 切断荷重(kN)3.62
注意
※古くなったり、傷が付いたり、よじれ(キンク)のある場合は危険なので使用をしないで下さい。
※切断荷重は正常な状態のロープを所定の方法により引っ張った時に破断する際の強度の事で、測定値であり保証値ではありません。

商品説明動画

ロープの結び方 特集.
この動画は、18人が参考にしています。
■撮影で使用した商品の注文コード / ロープ ポリエステル 3打ち(20m):39454775

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39454696
2026-01-03
用途:
台車の固定

しっかりしたロープで重量物もばっちり固定できます。

対象商品:
39454696
2025-03-28
用途:
解体廃材の荷締め
株式会社大建 様

価格安く、強度も充分。
サイズの検討と注文が事務所でゆっくりと出来るので便利。
今の所、モノタロウブランドでは大外れは経験なし。

いつも15%オフの日に、大量発注させてもらってます。

2025-04-26
用途:
軽トラの荷台で使用
株式会社アップライト 様 (飲食業)

レンタカー屋さんで借りるよりも安価でした。使いまわしができるのでコストが削減出来て助かります。

2025-06-07
用途:
トラックの荷物を脱落防止用ロープ

ロープは結構柔らかく、しっかりしており使用には問題はない。しっかりと縛れます。価格的にも満足しています。

2025-06-24
用途:
荷締め
BONSAI MOTORCYCLE 様

バイクの運搬が2台の時に使用しています。20mは長かったので半分にしています。

対象商品:
39454653
2024-06-22
用途:
庭木の剪定に使用
あいざわ自然農園 様 (農・林・水産業)

長さも丁度良く、使い勝手が良かったので次回からはドラムで買っても良いかもしれない
基本的に消耗品なので安くてありがたいです

1人が参考にしています
対象商品:
39454687
2024-01-07
用途:
トラックの荷縛りに

20メートルだと長いので15メートルを2本購入しました。
鳥居かけして馬無しなら1本で前後ろ縛ってもちょうど良い長さです。

1人が参考にしています
対象商品:
39454644
2024-02-06
用途:
トラック荷物用
株式会社ワイ・ケイ・ティ 様 (運輸・通信業)

お値段以上の価値があり
色々な長さを揃えても値段的にもめちゃお得だと思う

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする