安寿90°コーナー支柱ブラケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39454642 品番535977
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。

材質アルミ合金 シルバー 用途屋外・屋内での移動のサポート。 トラスコ品番384-6059 形状コーナーブラケット 質量(g)300 寸法(A×B×C)(mm)80×50.8×116
注意
※支柱および壁付けブラケットなどを900mm以内で設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする