モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
Aron(アロン)
Aron(アロン)の 建具金物
Aron(アロン)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
Aron(アロン)の パイプブラケット
安寿エンド支柱ブラケットR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39454651
品番
535993
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
材質
アルミ合金
色
シルバー
用途
屋外・屋内での移動のサポート。
トラスコ品番
384-6211
質量(g)
200
寸法(A×B×C)(mm)
53.5×50.8×116
注意
※支柱および壁付けブラケットなどを900mm以内で設置してください。
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
建築金物
建具金物
パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
パイプブラケット
安寿エンド支柱ブラケットR Aron(アロン)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります
建築用パイプ
パイプブラケット
パイプソケット
パイプジョイント
エンドキャップ
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品