安寿エンド受け

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39454703 品番535988
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。

材質アルミ合金 シルバー 用途屋外・屋内での移動のサポート。 トラスコ品番384-6164 形状ブラケットエンド 質量(g)200 寸法(A×B×C)(mm)79×83×40
注意
※支柱および壁付けブラケットなどを900mm以内で設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする