PPトラックロープ

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39454723 品番 -
販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

片端リング(輪)加工付。ポリプロピレンですので軽量タイプのロープです。
トラックロープ以外でも農園芸や荷役・現場作業などにもご使用頂けます。

長さ(m)20 太さ(Φmm)9 材質ポリプロピレン 用途トラックロープや荷役など 使用荷重(kN)4.8 切断荷重(kN)6.86
注意
※古くなったり、傷が付いたり、よじれ(キンク)のある場合は危険なので使用をしないで下さい。
※切断荷重は正常な状態のロープを所定の方法により引っ張った時に破断する際の強度の事で、測定値であり保証値ではありません。

商品説明動画

ロープの結び方 特集.
この動画は、1人が参考にしています。
■撮影で使用した商品の注文コード / ロープ ポリエステル 3打ち(20m):39454775

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-23
用途:
滑車用ロープに使用
農・林・水産業

フレコンを吊る滑車用ロープに使用しました。コスパが良く助かります。

対象商品:
39454714
2023-10-02
用途:
収納作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

1人が参考にしています
対象商品:
39454723
2022-12-18
用途:
歯止めのロープ
嵯峨運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

安かったんで買ってまましたけど材質的にはどうかな?ってレベルです。
ほんの間に合わせ程度の使用なら何とか使えるでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
39454714
2022-08-13
用途:
軽トラでの資材運搬事に。
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたよりあまり重く無く丈夫な気がします。後は耐久性ですかねー。

対象商品:
39454723
2022-01-29
用途:
軽トラック荷物の固定

柔らかくて扱いやすい。トラックの屋根高さと同じぐらいにコンテナを積み上げ固定。
20メートルは長過ぎたが必要な長さで切り、ほつれ防止に切り口を焼き溶かしとけば良し。

対象商品:
39454739
2023-04-16
用途:
機器運搬時
建設業・工事業

新品時はロープの締りが緩いのでちょっと扱いにくいかな…

1人が参考にしています
対象商品:
39454723
2021-01-21
用途:
トラックの荷物固定に使っています。
サービス業

問題なく使用できます。短く切って使用するときに丈夫で中々切れません。

対象商品:
39454723
2019-12-14
用途:
トラックロープ
ミリオンテック合資会社 様

少し光沢有り、滑りそうな気もするが最初だけで使っていくうちにこなれてきそうな感じ。強度については使ってみないと判りませんが、9mmタイプで十分に使えそうです。頑丈なビニル紐って感じでしょうか。2t平三方開きトラック車のトラックロープで、使用しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする