※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Aron(アロン)
Aron(アロン)の バリアフリー商品
Aron(アロン)の 手すり
安寿ライナーセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
39454755
品番
535940
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
材質
ステンレス(SUS)
色
シルバー
用途
屋外・屋内での移動のサポート。
トラスコ品番
384-6041
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1
質量(g)
60
注意
※支柱および壁付けブラケットなどを900mm以内で設置してください。