安寿可変ジョイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39454764 品番535987
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。

シルバー 用途屋外・屋内での移動のサポート。 トラスコ品番384-6156 形状エルボ 材質(本体)アルミ合金 質量(g)400 寸法B(mm)195 寸法C(mm)40 材質(カバー)ポリプロピレン(PP)
注意
※支柱および壁付けブラケットなどを900mm以内で設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする