Aron(アロン)
Aron(アロン)の 建具金物
Aron(アロン)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
Aron(アロン)の 建築用パイプ
安寿支柱Rアンカー固定式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39454825
品番
535999
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
使う方に合わせて手すりの高さを無段階に調節できます。
材質
支柱埋め込みプレート・支柱パイプ/ステンレス(SUS304)、
支柱キャップ・固定プレートカバー/ポリプロピレン(PP)
色
シルバー
用途
屋外・屋内での移動のサポート。
トラスコ品番
384-6270
幅(mm)
106
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
579〜919