536000 安寿支柱R スロープ対応式 Aron(アロン) 39454834 536000 安寿支柱R スロープ対応式 Aron(アロン) 39454834 536000 安寿支柱R スロープ対応式 Aron(アロン) 39454834

安寿支柱R スロープ対応式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39454834 品番536000
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
使う方に合わせて手すりの高さを無段階に調節できます。

材質
調節部材/アルミ合金、
調節部材パイプ・調節プレート・固定プレート/ステンレス(SUS304)、
支柱キャップ・固定プレートカバー/ポリプロピレン(PP)
シルバー 用途屋外・屋内での移動のサポート トラスコ品番384-6288 幅(mm)150 質量(kg)1.9 高さ(mm)579〜919

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする