535998 安寿支柱R 埋め込み固定式 Aron(アロン) 39454861 535998 安寿支柱R 埋め込み固定式 Aron(アロン) 39454861 535998 安寿支柱R 埋め込み固定式 Aron(アロン) 39454861

安寿支柱R 埋め込み固定式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39454861 品番535998
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
使う方に合わせて手すりの高さを無段階に調節できます。

材質
支柱埋め込みプレート・支柱パイプ/ステンレス(SUS304)、
支柱キャップ・固定プレートカバー/ポリプロピレン(PP)
シルバー 用途屋外・屋内での移動のサポート トラスコ品番384-6261 幅(mm)106 質量(kg)1.8 高さ(mm)779〜1119

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする