万能引違戸錠 ディンプルシリンダータイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット シルバー 注文コード39455771 品番BJ-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

一般的な玄関引違戸に対応します。
キーを押し込まずに施解錠が可能です。

用途店舗の出入口ドア。(アルミ、木製玄関引違戸) 仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付 トラスコ品番380-2841 材質外部/アルミダイカスト(ADC)、内部/SPCCおよびSUS430、シリンダ内部/真鍮 幅(mm)27 シルバー 縦(mm)160 質量(g/セット)830 取付可能厚(mm)扉/22〜40(スペーサー飾り座分を含む)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39455787
2022-01-05
用途:
25年ほど使用したシリンダ錠の取り替え
株式会社大丸 様

取説を読んで作業が難しそうだったので気後れしていたのですが、以前のシリンダ錠の跡にあわせて取り付けたらすんなり取り付け作業が出来ました。うっかりスペーサーを戸の内側に付けてしまって戸が閉まらなくなり取り付け直しました。トラブルはその一点だけでした。

対象商品:
39455771
2020-02-11
用途:
玄関引違戸錠の不具合時
野口建築 様 (建設業・工事業)

木製玄関引違戸錠が不具合との依頼主からの要請を受け、仕様、寸法等確認後、本製品を選んで交換作業を行いましたが、品質的にも十分に満足の出来るレベルで、且つ非常に分かり易く丁寧な説明書のお蔭で難なく取り変え作業を終えることが出来ました。
価格的にはもう少し安価な製品もありましたが、家を守る重要な部分ということで施主様のご理解も得られ、交換作業後の施錠確認操作においても十分に納得して頂くことが出来ました。

不思議なことに似たような依頼が続くもので、そのあと約1ヶ月ほど後に、今度はアルミ製の玄関引違戸錠トラブルの相談があり躊躇無く本製品を発注致しました。短期間に2度目ということもあり、付属されている樹脂製スペーサーの使用によってアルミ成形部材独特の形状的段差も解消しスムーズ且つ確実に取り付けることが出来ました。

同様のケースでお困りの方、さらに依頼を受けられた業者の皆さん方には自信を持ってお勧め出来る製品であると言えます。

なお余談ですが、引違戸錠交換の際には是非戸車のチェックもお忘れ無く。
因みに当方の木製引違戸錠取り替えの件では事前に戸車の摩耗並びにガタつきが認められましたので、万能引違戸錠と同時に発注しておいたベアリング入りステンレス戸車に全て交換し、重かった木製玄関引き違い戸が指1本で軽々と動くようになりました。
勿論依頼主様には、慣れるまでは極力ちからを抜いてそっと開け閉めするようにお願いしておいたのは言うまでもありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする