UボルトA型 ステンレス製

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39456207 品番 TUBA-10556
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

壁面・床面・地面への固定金具です。

ねじ長さ(mm)56 ねじ径M8×1.25 寸法L(mm)105 付属品六角ナット・丸ワッシャー(各2個)、楕円プレート(各1個) トラスコ品番380-3678 用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)119 ねじピッチ1.25 寸法L1(mm)56 寸法D(mm)10 寸法W(mm)35 使用荷重(kN)0.78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39456207
2022-11-28
用途:
船に取り付け
その他業種

欲しいサイズのものがやっと見つかりました。ピッタリです。品揃えの豊富さに感謝です。

対象商品:
39456191
2016-12-08
用途:
パイプの固定
株式会社八丈給油所 様

サイズを探すときに対象となる菅でわかるようにして欲しい

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
サイト表示の参考とさせて頂きます。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
841:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする