※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用リングキャッチ
オープンフックP型 ステンレス製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39456286
品番
TOFP10
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
トラスコ品番
380-3759
質量(g)
152
寸法L(mm)
91
寸法S(mm)
27
寸法D(mm)
10
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
寸法W1(mm)
26.0
寸法W2(mm)
28
使用荷重(kN)
1.96