※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用リングキャッチ
オープンフックP型 ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39456313
品番
TOFP8
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
トラスコ品番
380-3783
質量(g)
80
寸法L(mm)
74
寸法S(mm)
24
寸法D(mm)
8
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
寸法W1(mm)
20.0
寸法W2(mm)
22
使用荷重(kN)
1.47