TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ターンバックル・シャックル
TRUSCOの シャックル
ロングねじシャックル(ステンレス製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39456593
品番
TLNS-4
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番
380-4020
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
14
寸法L(mm)
32
ねじ径
M4
寸法d(mm)
8
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
8
使用荷重(kN)
0.49