※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサン
ニッサンの エンジンオイル
ニッサンの ガソリン/ディーゼル用
DH2/CF-4スペシャル ディーゼルオイル15W-40
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(20L)
注文コード
39456988
品番
KLBFA-15402
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
SAE
15W-40
API
DH2/CF-4
容量(L)
20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません