曜日別特売
ARC148-58P チップソー オールラウンド モノタロウ 39457207

ARC148-58P チップソー オールラウンド モノタロウ 39457207
ARC148-58P チップソー オールラウンド モノタロウ 39457207
ARC148-58P チップソー オールラウンド モノタロウ 39457207
モノタロウ

チップソー オールラウンド

(63件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
外径(mm)148
刃厚(mm)1.5
刃数(p)58
内容量1枚注文コード39457207品番ARC148-58P
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。

用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。適合材木材・アルミ・鉄鋼材など外径(mm)148穴径(mm)20刃数(p)58刃厚(mm)1.5適合機種電動マルノコ材質(本体)SK5最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3材質(チップ)超硬スリット
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※鉄工材切断は、一般軟鋼材の3.0mm以下のみ切断可能ですが、鉄工専用刃ではありませんので、より耐久性・高精度な切断をお求めの場合は弊社サーメットチップソー・鉄&ステンレス兼用チップソーを
お買い求め頂けますようお願い致します。
※使用前に、被削材に適合した刃物であるかどうかを必ず確認してください。
※機械の回転方向と刃物の回転方向が一致するように取り付けてください。
※空回転を行い、ブレ、異常振動が無いことを確認してください。
※使用中、必ず安全カバー、安全靴、保護メガネ、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。
※使用中、異常音、異常振動、切削面の荒れなど発生した場合、ただちに使用を中止してください。
※ディスクグラインダーでは使用できません。※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-13
用途: アルミ柱の切断、鉄柱の切断
高松木太キリスト教会教育・研究機関

厚さが3㎜~6㎜であれば、鉄であったとしてもしっかり切断してくれます。アルミならもっと分厚くても余裕です。ただし、消耗品ですから、刃の消耗はしていきますので、使用頻度にもよりますが、切れが悪くなってきたなと思った頃に、新しい刃に替えています。もっともっと強度があればとは思います。

2026-04-07
用途: 丸ノコ
農・林・水産業

丸のこの刃としてアルミの切断に使いました。問題なき切断できました。
もちろん木工用としても問題ありませんでした。コスパも最高です。

2026-02-14
用途: 大工工事
本木工務店建設業・工事業

切れ味は良く、そこそこ長切れもして助かっています。
何と言っても価格に大満足!!

2025-11-30
用途: アルミフレームカット
アールクラフト

安いので期待はしてなかったのですがかなり切れます。
とりあえず2020を30本ほど切ったのですが音と手応えでわかるくらい切れます。

2025-11-11
用途: 木材のカット
自動車・二輪車・自転車関連業

かなりの切れ味で気持ちよく作業が出来ました。タッカーなども気にせず切れるので、サクサク終わらせることが出来ます。

対象商品 : 39457207
2025-10-17
用途: 軽鉄、天井材の切断
水野 内装建設業・工事業

mバーはサクッと切れます、チャンネルは丁寧に切らないとチップが飛びます

対象商品 : 39457216
2025-05-17
用途: 端材カット
フィールドバレー自動車・二輪車・自転車関連業

商品敏速に配達され、コスパも良く大胆に作業出来ました、またリピートしようと思います。

2024-11-25
用途: 作業
ヤマ工業株式会社

安定の品質です良く切れます、寿命はこれから考察します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする