鎌倉製作所
鎌倉製作所の 換気/設備用品
鎌倉製作所の 送排風機
産業用送風機 省電力・低騒音形 GRE-626-E3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39457277
品番
GRE-626-E3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥328,000
省電力・低騒音を実現したニューモデル!
風量(m
3
/min)
310/360
ファン径(cm)
61.8
用途
強力送風で指向性にも優れた送風機
質量(kg)
82
出力(kW)
0.75
電源(V)
三相200
騒音値(dB)
62/67
電源コード種類(mm
2
×芯数×m)
1.25×4×10
耐熱クラス
F
極数(P)
6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
電源コードのみとなります、差し込みプラグは付属されておりません。差し込みプラグはご使用の現場にあわせてご用意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
沖縄地方
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39457277
GRE-626-E3
85388818
BJE-626-E3
産業用送風機 BJE-626-E3 省エネモデル、低騒音形
鎌倉製作所
1台
¥
349,000
税込
¥
383,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です