交換レンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39457618 品番18-270DI2VCPZD TS ニコンマウント B008TS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥83,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

広角域から望遠域までの幅広い焦点距離をカバーする「15倍」ズームレンズでありながら、小型デジタル一眼レフにもフィット。

付属品花型フード、レンズキャップ 長さ(mm)88 質量(g)450 フィルター直径(Φmm)62 最大径(Φmm)74.4 焦点距離(mm)18-270 レンズ構成13群16枚 撮影距離(m)最短:0.49 絞り羽根:7枚、最小絞り:F/22-40 マウントニコン 明るさF/3.5-6.3 画角【対角画角】75°33'-5°55'<APS-Cサイズフォーマット時> モデルB008TS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする