タムロン
タムロンの カメラ・ビデオカメラ
タムロンの カメラ交換レンズ
交換レンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39457645
品番
18-200 DI3 VC ソニーマウント シルバー B011SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽い、小さい、高倍率。クオリティで応えるニューレンズ。
モデル
B011
マウント
ソニーE
焦点距離(mm)
18-200
明るさ
F/3.5-6.3
撮影距離(m)
最短:0.5(ズーム全域)
フィルター直径(Φmm)
62
長さ(mm)
96.7
質量(g)
460
付属品
花型フード
画角
【対角】75°33’〜7°59’、【水平】65°36'〜6°38'、【垂直】46°21'〜4°15'
レンズ構成
13群17枚
最大径(Φmm)
68
絞り
羽根:7枚、最小絞り:F/22-40