B-1469 スイベルボルト(ステンレス製) 水本機械製作所 39458325 B-1469 スイベルボルト(ステンレス製) 水本機械製作所 39458325

スイベルボルト(ステンレス製)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39458325 品番 B-1469
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

回転するアイの付いたボルトです。

寸法B(mm)24 寸法D(mm)11.5 寸法H(mm)26.0 寸法L(mm)65 寸法W(mm)25 用途ワイヤやロープ・フックのひっかけに。 トラスコ品番378-8628 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)206 ねじ径(mm)M12 使用荷重(kN)2.16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39458334
2020-10-30
用途:
珈琲ロースターの蓋の内側に取り付け本品に温度センサーを取り付け、ロースター内部の温度測定に使用
建設業・工事業

思惑通り取り付けられ温度測定が出来ましたが、温度センサーのコードの厚みでロースター内部温度が漏れてしまうのが想定外でした。

1人が参考にしています
対象商品:
39458316
2019-05-04
用途:
メンテナンス
製造業

盗難防止のワイヤーをかけるために購入しました。丈夫です。

対象商品:
39458316
2016-07-03
用途:
自作器具製作時
アトリエA7 様

問題なく使用出来、思った機能も発揮していmす。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする