水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用カラビナ
プチカラビナ ステンレス製・環付
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39459217
品番
B-2110
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
89
寸法W(mm)
26.5
寸法S(mm)
10
使用荷重(kN)
1.76
質量(g)
153
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
378-9454
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ