※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B777 リングボルト ステンレス製 水本機械製作所 39459393 B777 リングボルト ステンレス製 水本機械製作所 39459393

リングボルト ステンレス製

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39459393 品番 B777
参考基準価格(税別)¥3,110 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。
室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。

ねじ径M-16 トラスコ品番379-0703 質量(g)129 寸法L(mm)45 寸法H(mm)40 用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー 寸法D(mm)8 使用荷重(kN)1.18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39459366
2020-04-22
用途:
垂れ幕の固定

床面にアンカーを打ち付けてリングボルトで固定
仕上げはばっちり

対象商品:
39459375
2018-02-13
用途:
軽トラ荷台のフック
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした造りで安心して使用できます。価格も格安なところも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする