ロングアイ (ステンレス製)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39459463 品番 B-577
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です。

寸法A(mm)21 寸法B(mm)70 寸法D(mm)7 寸法H(mm)23 寸法P(mm)56.5 寸法T(mm)2 寸法W(mm)28 寸法d(mm)4.2 用途支柱や壁面などに取り付けます。 トラスコ品番361-0942 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)40 種類アイプレート 使用荷重(kN)0.25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:217

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39459454
2023-06-30
用途:
冷蔵庫の壁に付けました
その他業種

地震対策です。自宅の屋内の壁に付けてベルトで引っ張りました。
下地が45ミリの横桟のため幅の狭いものか、荷重分散に4穴を探していました。

対象商品:
39459472
2020-05-23
用途:
ゴムフックを掛ける
合資会社ヘラルドプランニング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

メッキが綺麗で高級感あります。有りそうで無い形が見つかりうれしかったです。

対象商品:
39459463
2018-03-14
用途:
固定ベルトの支持

大型スピーカーの転倒予防の為のベルトの支持に使用しました。家庭の部屋に付けるので、もう少し表面仕上げの磨きが丁寧だと良かったと思います(安っぽいメッキ品に見えます)。強度や形状は目的に対して全く問題無さそうです。皿ネジが付属しないことは問題無いのですが、皿ザグリの径の寸法が載っていない(メーカーのページにもない)ので事前にねじを準備することができませんでした。改善をお願いします。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする