曜日別特売
B-576 ロングアイ (ステンレス製) 水本機械製作所 39459454

B-576 ロングアイ (ステンレス製) 水本機械製作所 39459454
B-576 ロングアイ (ステンレス製) 水本機械製作所 39459454
B-576 ロングアイ (ステンレス製) 水本機械製作所 39459454

ロングアイ (ステンレス製)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)22
内容量1個注文コード39459454品番B-576
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689

幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です。

用途
支柱や壁面などに取り付けます。
寸法A(mm)
18
寸法B(mm)
60
寸法D(mm)
6
寸法H(mm)
22
寸法P(mm)
48.0
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
24
寸法d(mm)
4.2
トラスコ品番
361-0934
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
28
種類
アイプレート
使用荷重(kN)
0.20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39459454
2023-06-30
用途: 冷蔵庫の壁に付けました
その他業種

地震対策です。自宅の屋内の壁に付けてベルトで引っ張りました。
下地が45ミリの横桟のため幅の狭いものか、荷重分散に4穴を探していました。

対象商品 : 39459472
2020-05-23
用途: ゴムフックを掛ける
合資会社ヘラルドプランニング 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

メッキが綺麗で高級感あります。有りそうで無い形が見つかりうれしかったです。

対象商品 : 39459463
2018-03-14
用途: 固定ベルトの支持

大型スピーカーの転倒予防の為のベルトの支持に使用しました。家庭の部屋に付けるので、もう少し表面仕上げの磨きが丁寧だと良かったと思います(安っぽいメッキ品に見えます)。強度や形状は目的に対して全く問題無さそうです。皿ネジが付属しないことは問題無いのですが、皿ザグリの径の寸法が載っていない(メーカーのページにもない)ので事前にねじを準備することができませんでした。改善をお願いします。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする