曜日別特売
B-579 ロングアイ (ステンレス製) 水本機械製作所 39459481

B-579 ロングアイ (ステンレス製) 水本機械製作所 39459481
B-579 ロングアイ (ステンレス製) 水本機械製作所 39459481

ロングアイ (ステンレス製)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法W(mm)48
内容量1個注文コード39459481品番B-579
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です。

用途
支柱や壁面などに取り付けます。
寸法A(mm)27寸法B(mm)100寸法D(mm)9寸法H(mm)27寸法P(mm)83.0寸法T(mm)3寸法W(mm)48寸法d(mm)6トラスコ品番379-0321材質ステンレス(SUS304)質量(g)101種類アイプレートRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39459454
2023-06-30
用途: 冷蔵庫の壁に付けました
その他業種

地震対策です。自宅の屋内の壁に付けてベルトで引っ張りました。
下地が45ミリの横桟のため幅の狭いものか、荷重分散に4穴を探していました。

対象商品 : 39459472
2020-05-23
用途: ゴムフックを掛ける
合資会社ヘラルドプランニング電気・ガス・熱供給・水道業

メッキが綺麗で高級感あります。有りそうで無い形が見つかりうれしかったです。

対象商品 : 39459463
2018-03-14
用途: 固定ベルトの支持

大型スピーカーの転倒予防の為のベルトの支持に使用しました。家庭の部屋に付けるので、もう少し表面仕上げの磨きが丁寧だと良かったと思います(安っぽいメッキ品に見えます)。強度や形状は目的に対して全く問題無さそうです。皿ネジが付属しないことは問題無いのですが、皿ザグリの径の寸法が載っていない(メーカーのページにもない)ので事前にねじを準備することができませんでした。改善をお願いします。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする