A-355 ワイヤーキャッチ (ステンレス製) 水本機械製作所 39459664

 

A-355 ワイヤーキャッチ (ステンレス製) 水本機械製作所 39459664
A-355 ワイヤーキャッチ (ステンレス製) 水本機械製作所 39459664
A-355 ワイヤーキャッチ (ステンレス製) 水本機械製作所 39459664

ワイヤーキャッチ (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ロープ径(Φmm)3
寸法L(mm)120
使用荷重(kg)80
内容量1個注文コード39459664品番A-355
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

両端を合わせてねじを締めて閉じます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。

ロープ径(Φmm)3使用荷重(kg)80寸法L(mm)120寸法A(mm)22寸法B(mm)8質量(g)20トラスコ品番378-7834全長(mm)390材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチ適合ロープ径(Φmm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする