※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-825 ワイヤーキャッチ (ステンレス製) 水本機械製作所 39459682 A-825 ワイヤーキャッチ (ステンレス製) 水本機械製作所 39459682

ワイヤーキャッチ (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39459682 品番 A-825
参考基準価格(税別)¥3,730 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

両端を合わせてねじを締めて閉じます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。

ロープ径(Φmm)3 使用荷重(kg)80 寸法L(mm)300 寸法A(mm)15 寸法B(mm)8 質量(g)43 トラスコ品番378-7869 全長(mm)990 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ワイヤーキャッチ 適合ロープ径(Φmm)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:169

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする