※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-1711 豆Uボルト (ステンレス製) 水本機械製作所 39460486 B-1711 豆Uボルト (ステンレス製) 水本機械製作所 39460486

豆Uボルト (ステンレス製)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39460486 品番 B-1711
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

従来のステンレスUボルトと比較して、小さなサイズです。

ねじ長さ(mm)19 ねじ径M6×1.0 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)34 用途壁面・床面・地面への固定金具として。 トラスコ品番361-1027 質量(g)12 ねじピッチ1 寸法D(mm)5.3 寸法T(mm)19 寸法W(mm)14.0 使用荷重(kN)0.49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39460452
2022-12-05
用途:
パンチングメタルのピックアップ部品として
製造業

このサイズM3のUボルトを少量で手配することは難しいが、すぐに手配出来てよい。プレートなどのセットがあると良い。

1人が参考にしています
対象商品:
39460486
2019-03-18
用途:
タンクの固定
製造業

こんな小さいサイズのUボルトはモノタロウで初めて見た。
品質もよいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
39460486
2014-07-23
用途:
バイクオプションの固定
有限会社川端 様

街場でこの大きさの物は、探しきれない。
昔の金物屋さんが有れば別だが、今のチェーン店では無理でしょう。

製品は、とても綺麗で耐荷重表示もありとても親切、ナットワッシャーは自分で用意する必要があるが
この価格なら大満足の製品。

ネジ山も綺麗で不具合無です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4331:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする