ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ドアハンガー用トロリー単車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39461274
品番
N20-2TR
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
バランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。
用途
治工具や半製品などを吊る車として。
トラスコ品番
381-4483
材質
スチール(SPHC)
質量(kg)
0.3
耐荷重(kg)
51/個
適合レール
N20HR
吊車
単車
注意
※N20のハンガーレール以外には使用しないでください。