ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ドアハンガー天井継受二連
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39461387
品番
N20OBT2
参考基準価格(税別)
¥6,920
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
付属品
連結プレート
トラスコ品番
381-4670
材質
スチール(SPHC)
質量(kg)
1.9
取付ピッチ(mm)
450〜500
適合レール
N20HR
穴径(mm)
11×16長穴
ボルト寸法
(組付)M8