ダイケン
ダイケンの 内装商品
ダイケンの レール
ダイケンの ハンガーレール
ドアハンガー用天井受二連
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39461414
品番
N20OB2
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
用途
ハンガーレールの天井受金具として。
トラスコ品番
381-4653
材質
スチール(SPHC)
質量(kg)
1
取付ピッチ(mm)
450〜500
適合レール
N20HR
穴径(mm)
11×16長穴
ボルト寸法
(組付)M8