D50 重量戸車用車輪 ダイケン 39461581 D50 重量戸車用車輪 ダイケン 39461581 D50 重量戸車用車輪 ダイケン 39461581

重量戸車用車輪

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39461581 品番 D50
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途
アングル、フラットバー用。
重量戸車用の車輪。
車輪径(Φmm)50 付属品ボルトナット、ばね座金 トラスコ品番381-4360 適合機種F-50 材質車輪/スチール(炭素鋼)、ボルトナット/スチール(電気亜鉛メッキ) 質量(kg)0.2 穴径(Φmm)10 寸法L(mm)2.5 寸法H(mm)7 寸法A(mm)50 寸法F(mm)7.5 寸法D(mm)17 寸法E(mm)12 寸法M(mm)6 寸法I(mm)35 寸法G(mm)19.6 寸法K(mm)M10 寸法C(Φmm)10 寸法B(Φmm)38 寸法J(Φmm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
重量門扉の開閉戸車として使用する。
製造業

重量のある門扉で、これまで使用していた戸車が損耗していたが、交換して門扉の開閉がスムーズになった。

対象商品:
39461606
2018-02-06
用途:
門扉の戸車の交換
I K トランス 有限会社 様 (運輸・通信業)

戸車中央部のベアリングが不具合のため、同等の車輪を見つけて交換しました。 サイズもバッチリで門扉もスムーズに開閉できています。

対象商品:
39461581
2015-08-26
用途:
故障品の取替え
農・林・水産業

大型門扉の戸車のゴム部分が劣化して、戸車として機能しなくなった為に同じものを探したが見つからなかったため、全て金属製の本品を購入。
本来であれば、車外周を硬質ゴムで覆ったものが良かったが、購入品でも代替として使え問題なかった。    同じ戸車がこの他にもいくつか使われているので、故障の際にはまた購入予定。

対象商品:
39461597
2015-07-14
用途:
機械部品
建設業・工事業

詳細図面を事前に公開して欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする